- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 粘度 ローターのおすすめ人気ランキング
粘度 ローターのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新170件の「粘度 ローター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転粘度計」、「ローター」、「オストワルド粘度計」などの商品も取り扱っております。
Blookfield低粘度用スピンドルセット
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
1箱
¥319,800税込¥351,780
60日以内出荷
Blookfield中粘度用スピンドルセット
中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-21
1箱
¥429,800税込¥472,780
62日以内出荷
BlookfieldSUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルです。
Blookfield高粘度用スピンドルセット
高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-22
1箱
¥429,800税込¥472,780
62日以内出荷
1個
¥39,980税込¥43,978
60日以内出荷
Blookfield低粘度用スピンドルセット
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セットアズワン品番62-2941-18
1箱
¥989,800税込¥1,088,780
60日以内出荷
BlookfieldSUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用
SUS316製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
1個
¥129,800税込¥142,780
10日以内出荷
Blookfield低粘度用シリンダー型スピンドルセット
低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-17
1箱
¥449,800税込¥494,780
62日以内出荷
付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ種別高粘度用測定範囲(3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)質量(g)約260(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)測定精度(%)指示値の±10、再現性±5ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5
Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズ
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
電源100V,50/60Hz精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール
塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。
勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)47トラスコ品番322-9637全長(mm)273高さ(mm)61質量(g)255カップ径(Φmm)57
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
現場で手軽に使用できファンネル粘性として表示!
ファンネル粘度計 S-251は、泥水用の簡易型流下式粘度計で、ファンネル粘性を求めます。容器容量は、500ccです。
セット内容ファンネル(ロート)、蓋、三脚 、容器、収納袋容器500cc
DKSH粘度カップ
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正